Z-A25R 防水ゴムカバー (PF.PT用) マルヤス電業 37861013

防水ゴムカバー (PF.PT用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合A25PT形用
内容量1個注文コード37861013品番Z-A25R
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
適合A25PT形用適合機種A22PT材質カバー: NBR、ねじ部:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37860961
2025-12-03
用途: ゲートバーの制御盤のボタン
グリーン・サービス株式会社サービス業

押しボタンの表面のゴムが薄く、ひび割れやすく長持ちがしない。

対象商品 : 37861065
2017-05-19
用途: 機械のボタンのカバー交換用で。
製造業

交換用に購入しました。少しサイズが大きかったようです。それと、厚みがもう少しあればと感じました。

対象商品 : 37860952
2016-06-04
用途: スイッチ

よかった。

対象商品 : 37861013
2015-05-14
用途: 古いゴムカバーの交換
有限会社ケイプロ

商品の取付ネジ径等詳しい寸法が表示されていなかったので、ゴムの径で大まかに判断して手配しましたが取付出来なく使えませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37861022
2013-02-28
用途: 老朽化による交換
株式会社エヌチキン

交換がしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする