※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2YA50)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
20
15
25
24
35
40
30
50
42
75
60
100
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(M) ロッド先端おねじ
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37861382
品番
CQ2YA50-40DCZ
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード