CQ2YA50-42DCMZ CQ Series(CQ2YA50) SMC 37861434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2YA50)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)42
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード37861434品番CQ2YA50-42DCMZ
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじストローク(mm)42ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする