曜日別特売
CQ2YB100-50DCMZ CQ Series(CQ2YB100) SMC 37861958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2YB100)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)50
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード37861958品番CQ2YB100-50DCMZ
参考基準価格(税別)¥31,740販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする