TO-85SS トランクハンドルTO型 LAMP(スガツネ工業) 37868311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-85SS トランクハンドルTO型 LAMP(スガツネ工業) 37868311
TO-85SS トランクハンドルTO型 LAMP(スガツネ工業) 37868311

トランクハンドルTO型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37868311品番TO-85SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160

取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。
TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。

用途計測機器、小型の収納ボックスなど材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)90寸法H(mm)12寸法L1(mm)40寸法D1(Φmm)7仕様ばね付寸法L2(mm)62仕上電解研磨寸法N(mm)4寸法d2(Φmm)4.5寸法P1(mm)32寸法P2(mm)52寸法P3(mm)24寸法W1(mm)84寸法W2(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする