LAMP(スガツネ工業)
トランクハンドルTO型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37868336
品番
TO-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。
TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途
計測機器、小型の収納ボックスなど
材質
鋼
質量(g)
90
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
40
寸法D1(Φmm)
7
仕様
ばね付
寸法L2(mm)
62
仕上
クロメート処理
寸法N(mm)
4
寸法d2(Φmm)
4.5
寸法P1(mm)
32
寸法P2(mm)
52
寸法P3(mm)
24
寸法W1(mm)
84
寸法W2(mm)
70