※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
トランクハンドルTO型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37868363
品番
TO-80
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。
TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途
計測機器、小型の収納ボックスなど
材質
鋼
質量(g)
104
寸法H(mm)
11
寸法L1(mm)
73
寸法D1(Φmm)
7
仕様
ばねなし
種類
トランクハンドル
寸法L2(mm)
80
仕上
クロメート処理
寸法N(mm)
4
寸法d2(Φmm)
5
取付け方法
丸穴
寸法P1(mm)
45
寸法P2(mm)
63
寸法P3(mm)
43
寸法W1(mm)
75
寸法W2(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応