※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
トランクハンドルTO型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37868381
品番
TO-100
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。
TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途
計測機器、小型の収納ボックスなど
材質
鋼
質量(g)
210
寸法H(mm)
14
寸法L1(mm)
85
寸法D1(Φmm)
9
仕様
ばねなし
種類
トランクハンドル
寸法L2(mm)
105
仕上
クロメート処理
寸法N(mm)
4
寸法d2(Φmm)
6
取付け方法
丸穴
寸法P1(mm)
51
寸法P2(mm)
76
寸法P3(mm)
54
寸法W1(mm)
95
寸法W2(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応