曜日別特売
CQSF12-6D CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSF12) SMC 37868443

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSF12)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)6
内容量1個注文コード37868443品番CQSF12-6D
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)6ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする