CQSKLC16-10D CQ Series(CQSKLC16) SMC 37868836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQSKLC16)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード37868836品番CQSKLC16-10D
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする