CQSLC16-10T CQ Series(CQSLC16) SMC 37869213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQSLC16)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)10
作動方式(T) 単動引込み形
内容量1個注文コード37869213品番CQSLC16-10T
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
ストローク(mm)
10
ストローク
標準ストローク
作動方式
(T) 単動引込み形
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする