曜日別特売
CQSLC20-25DC CQ Series(CQSLC20) SMC 37869335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQSLC20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)25
ボディオプション(C) ラバークッション付
(C) ラバークッション付
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(M) ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード37869335品番CQSLC20-25DC
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする