曜日別特売
CQSLC20-50DC CQ Series(CQSLC20) SMC 37869362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQSLC20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)50
ボディオプション(C) ラバークッション付
(C) ラバークッション付
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(M) ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード37869362品番CQSLC20-50DC
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする