CQSYD12-5DCM CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CQSYD12) SMC 37869728

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CQSYD12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)5
内容量1個注文コード37869728品番CQSYD12-5DCM
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
5
作動方式
複動
クッション/ロッド先端ねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする