曜日別特売
HCSA138F11 レバーハンドル HCSA138型(空錠) LAMP(スガツネ工業) 37870113

HCSA138F11 レバーハンドル HCSA138型(空錠) LAMP(スガツネ工業) 37870113
HCSA138F11 レバーハンドル HCSA138型(空錠) LAMP(スガツネ工業) 37870113

レバーハンドル HCSA138型(空錠)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
37870113
品番
HCSA138F11
参考基準価格(税別)¥26,120販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。
ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。
表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1
空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。
ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。
空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。
空錠 :錠前が付かない
玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ
(玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)
表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ
間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ
LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。

付属品
ストライク、専用工具
適合
(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm
種別
空錠
種類
レバーハンドル
仕上
シルバーアルマイト処理/サンドブラスト
材料
アルミ合金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする