※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
クォーターターン 246-01型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
仕様
ウィングタイプ
注文コード
37870472
品番
246-0104-3
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。
別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
材質
ポリアミド
色
ブラック
仕様
ウィングタイプ
適合板厚(mm)
1.5~1.7
質量(g)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。