曜日別特売
208-9014 ロッドラッチ 208-90型 LAMP(スガツネ工業) 37871023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

208-9014 ロッドラッチ 208-90型 LAMP(スガツネ工業) 37871023
208-9014 ロッドラッチ 208-90型 LAMP(スガツネ工業) 37871023
208-9014 ロッドラッチ 208-90型 LAMP(スガツネ工業) 37871023
208-9014 ロッドラッチ 208-90型 LAMP(スガツネ工業) 37871023

ロッドラッチ 208-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)亜鉛合金/素地タイプ1本アームタイプ(1点または2点ロック)注文コード37871023品番208-9014
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2~3点ロック用として使用します。
3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
スイングハンドル、ラウンドロッド類、カムなどと組み合わせて、1点ロック、2点ロック用として使用します。
2点ロック仕様にする場合、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
背の低い盤に有効です。
左右勝手兼用です。

付属品E形止め輪ストローク(mm)24材質(本体)亜鉛合金/素地タイプ1本アームタイプ(1点または2点ロック)材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき回転角度(°)135
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする