211-9212 スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 インサートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37871486

スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 インサートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様スロット(マイナス溝) 幅2mm×深さ4mm注文コード37871486品番211-9212
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。

材質(本体)亜鉛合金仕上クロームめっき回転角度(°)45仕様スロット(マイナス溝) 幅2mm×深さ4mm
注意
インサートタイプのキーは付属していません。別売のインサート用キーをご注文ください。
キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真および図と異なることがあります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする