※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413-9301.00-00020-D クォーターターン付ハンドル 413-9301型 LAMP(スガツネ工業) 37872082 413-9301.00-00020-D クォーターターン付ハンドル 413-9301型 LAMP(スガツネ工業) 37872082 413-9301.00-00020-D クォーターターン付ハンドル 413-9301型 LAMP(スガツネ工業) 37872082

クォーターターン付ハンドル 413-9301型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37872082 品番413-9301.00-00020-D
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズをご覧ください。
スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
取付穴に挿入した錠前部にハンドルをかぶせて押し込むだけで、簡単に取り付けできます。
左右勝手兼用で、横使いも可能です。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
キーは90°回転2ヶ所抜けです。

材質
(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき
(フック部)焼結鋼
(キー)鋼/ニッケルめっき
仕様同番(No.1333) 適合板厚(mm)1.5〜2.2
注意
カムは付属していません。別売品をご注文ください。
1点ロック専用仕様です。3点カムは組み合わせできません。
カム高さ(H寸法)は14mm以上のものをお選びください。
画像のキー握り部の形状は代表的なものです。
また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする