曜日別特売
MC84BR マグネットキャッチ MC84 LAMP(スガツネ工業) 37874243

MC84BR マグネットキャッチ MC84 LAMP(スガツネ工業) 37874243
MC84BR マグネットキャッチ MC84 LAMP(スガツネ工業) 37874243
MC84BR マグネットキャッチ MC84 LAMP(スガツネ工業) 37874243

マグネットキャッチ MC84

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード37874243品番MC84BR
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

吸着面の調節幅:前後5.5 mm

付属品
受座
十字穴付なべ木ねじ3.1×13
十字穴付皿木ねじ2.7×13
幅W(mm)25長さL(mm)46ブラウン材質(ヨーク)鋼/ブロンズめっき材質(受座)鋼/ブロンズめっき高さ(mm)14.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)18種類標準タイプ吸着力(N)29.4吸着力(N[kgf])29.4[3]材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37874243
2015-11-06
用途: キャビネットの両開きドア閉まりを良くする

吸着力3kgはちょうど良く、ドアを締めるときはパチッと吸い付くし、開けるときは程よい抵抗感です。また、マグネットの位置がネジで微調整できるので、取付け精度にあまり気を使わなくても、充分満足できるドアの面出しができるのが気に入った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする