LAMP(スガツネ工業)
キャッチ C882
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37874715
品番
C882W
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
幅W(mm)
18.2
長さL(mm)
35
色
ホワイト
付属品
受座
材質
ポリエチレン
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
種類
クリップ型
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
受座の取付方向にご注意ください。