曜日別特売
27SPG-HT210-255SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 37875896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27SPG-HT210-255SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 37875896
27SPG-HT210-255SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 37875896
27SPG-HT210-255SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 37875896
27SPG-HT210-255SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 37875896
27SPG-HT210-255SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 37875896

ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37875896品番27SPG-HT210-255SS
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。
スプリングの引張力により耐振性に優れています。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。

材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]適合(シーリングピン)613-7SS、613-9SS仕上バレル研磨適合パイプ径(Φmm)210~255許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする