※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
光沢バレル研磨
注文コード
37875932
品番
STF-CV150
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
高さ(mm)
27
質量(g)
248
仕上
光沢バレル研磨
許容荷重(N)
3300
許容荷重(N[kgf])
3300[330]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
許容荷重は、別売の専用フックとセットで使用した時の値です。
商品説明動画
参考になった