251F-04-3 カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業) 37876903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

251F-04-3 カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業) 37876903
251F-04-3 カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業) 37876903
251F-04-3 カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業) 37876903

カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グリップ径G(Φmm)3.6~4.4
内容量1個注文コード37876903品番251F-04-3
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。
ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。
カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。

材質
(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック
(止め輪)鋼/黒染め
グリップ径G(Φmm)3.6~4.4プラグ全長L(mm)23質量(g)15タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。

商品説明動画

カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37876876
2021-01-05
用途: ラジコンボートの蓋の開け閉めに重宝しています

ラジコンボートのエンジンカウル(部分)に使っていますが、寒い時でも太くてしっかりしているので、重宝しています。

対象商品 : 37876876
2016-11-29
用途: カットしたバンパーの取り付け

色々と探しましたが、プッシュワンタッチで固定でき、まさに理想通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする