252F-03-3 カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ工業) 37877016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

252F-03-3 カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ工業) 37877016
252F-03-3 カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ工業) 37877016
252F-03-3 カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ工業) 37877016
252F-03-3 カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ工業) 37877016

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリップ径G(Φmm)2.8~3.6
内容量1個注文コード37877016品番252F-03-3
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。
樹脂タイプと金属タイプがあります。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。

材質
(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック
(止め輪)鋼/ブラック塗装
グリップ径G(Φmm)2.8~3.6プラグ全長L(mm)20質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする