28500 ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500 LAMP(スガツネ工業) 37881505

28500 ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500 LAMP(スガツネ工業) 37881505
28500 ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500 LAMP(スガツネ工業) 37881505
28500 ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500 LAMP(スガツネ工業) 37881505

ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37881505品番28500
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。

寸法L(mm)74寸法L1(mm)42寸法P1(mm)13寸法P2(mm)17寸法P3(mm)20材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする