※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製平丁番 LSS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴
なし
注文コード
37881557
品番
LSS-H-A65
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
取付穴
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製の平蝶番です。
羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)
125
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼(SUS304)
取付穴
なし
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
65
羽根厚さ(mm)
3
材質(ワッシャ)
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
56
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。