曜日別特売
218-9119 125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119 LAMP(スガツネ工業) 37883115

218-9119 125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119 LAMP(スガツネ工業) 37883115
218-9119 125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119 LAMP(スガツネ工業) 37883115
218-9119 125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119 LAMP(スガツネ工業) 37883115

125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37883115品番218-9119
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。

用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)145種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)10開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする