曜日別特売
218-9602 270°開き面付調整丁番 218-96型 LAMP(スガツネ工業) 37883124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

218-9602 270°開き面付調整丁番 218-96型 LAMP(スガツネ工業) 37883124
218-9602 270°開き面付調整丁番 218-96型 LAMP(スガツネ工業) 37883124
218-9602 270°開き面付調整丁番 218-96型 LAMP(スガツネ工業) 37883124
218-9602 270°開き面付調整丁番 218-96型 LAMP(スガツネ工業) 37883124
218-9602 270°開き面付調整丁番 218-96型 LAMP(スガツネ工業) 37883124

270°開き面付調整丁番 218-96型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様C注文コード37883124品番218-9602
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。

用途インセット扉用材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金/ブラック仕様Cタイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地付加機能調整機能付材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)8開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする