LAMP(スガツネ工業)
180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
61
211
106
61
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37883237
品番
218-9002
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
材質
(本体)亜鉛合金
(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地
用途
インセット扉用
質量(g)
61
タイプ
平行形
種類
平蝶番
色(本体)
ブラック
本体長さ(mm)
40
羽根厚さ(mm)
5
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。