曜日別特売
212-9504 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212-9504 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883754
212-9504 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883754
212-9504 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883754
212-9504 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883754
212-9504 180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業) 37883754

180°開き抜き差し丁番 212-95型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)50
内容量1個注文コード37883754品番212-9504
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。

用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)50種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)2.5~3.2取付寸法(mm)-取付ねじ-材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
注意
適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現物にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする