曜日別特売
212-9015 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883833

 

212-9015 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883833
212-9015 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883833
212-9015 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883833
212-9015 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883833
212-9015 180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業) 37883833

180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)133
内容量1個注文コード37883833品番212-9015
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金仕様右用質量(g)133種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2取付穴(mm)(フレーム)8×8またはΦ10取付ねじM6ねじ取付タイプ材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)42羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする