※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
108
122
108
121
107
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37883885
品番
212-9035
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途
かぶせ扉用
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
108
種類
抜き差し蝶番
適合板厚(mm)
1.5~2
取付穴(mm)
(フレーム)8×8またはΦ10
取付ねじ
M6ねじ取付タイプ
材質(ピン)
ポリアセタール樹脂(ホワイト)抜け止め付
色(本体)
ブラック
最大適合板厚(mm)
2
本体長さ(mm)
50
羽根厚さ(mm)
4
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
1.5
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。