245-9102 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

245-9102 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884253
245-9102 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884253
245-9102 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884253
245-9102 ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業) 37884253

ピボットヒンジ 245-91型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様左用(LH)注文コード37884253品番245-9102
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

溶接取付のピボットヒンジです。

材質(本体)鋼/素地仕様左用(LH)材質質量(g)50種類ピボットヒンジ寸法A(mm)6寸法D(mm)2.8材質(軸)鋼/光沢クロメート処理寸法B(mm)24.5寸法C(mm)11.8材質(バネ部)ステンレス鋼仕上素地本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)2.75RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)24
注意
本製品は素地品のため錆が発生します。錆を落としてからご使用ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする