曜日別特売
241-9001 ピボットヒンジ 241-9001 LAMP(スガツネ工業) 37884262

 

241-9001 ピボットヒンジ 241-9001 LAMP(スガツネ工業) 37884262
241-9001 ピボットヒンジ 241-9001 LAMP(スガツネ工業) 37884262
241-9001 ピボットヒンジ 241-9001 LAMP(スガツネ工業) 37884262
241-9001 ピボットヒンジ 241-9001 LAMP(スガツネ工業) 37884262

ピボットヒンジ 241-9001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37884262品番241-9001
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

溶接取付のピボットヒンジです。

材質(本体)鋼/素地材質質量(g)71種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/有色クロメート処理仕上素地本体長さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本製品は素地品のため錆が発生します。錆を落としてからご使用ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする