曜日別特売
218-9213 180°開きクリックヒンジ 218-9213 LAMP(スガツネ工業) 37884515

218-9213 180°開きクリックヒンジ 218-9213 LAMP(スガツネ工業) 37884515
218-9213 180°開きクリックヒンジ 218-9213 LAMP(スガツネ工業) 37884515
218-9213 180°開きクリックヒンジ 218-9213 LAMP(スガツネ工業) 37884515
218-9213 180°開きクリックヒンジ 218-9213 LAMP(スガツネ工業) 37884515
218-9213 180°開きクリックヒンジ 218-9213 LAMP(スガツネ工業) 37884515
218-9213 180°開きクリックヒンジ 218-9213 LAMP(スガツネ工業) 37884515

180°開きクリックヒンジ 218-9213

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37884515品番218-9213
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。
全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。

用途環境試験機器、理化学機器等長さL(mm)60材質亜鉛合金ブラック質量(g)147種類平蝶番型仕上焼付塗装付加機能クリック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする