曜日別特売
RS-218SS 超重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 37885136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-218SS 超重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 37885136
RS-218SS 超重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 37885136
RS-218SS 超重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 37885136

超重量用隠し丁番 RS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体・アーム・リンク・ブッシュ)ステンレス鋼仕上ヘアーライン注文コード37885136品番RS-218SS
参考基準価格(税別)¥54,780販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)

用途建具用寸法B(mm)79.4寸法B1(mm)28.6寸法H(mm)42.1寸法L(mm)117.5寸法L1(mm)62寸法P1(mm)95寸法P2(mm)89寸法P3(mm)21寸法P4(mm)7.5寸法X(mm)X≦6.4寸法h(mm)12.9寸法t(mm)10.5材質(本体・アーム・リンク・ブッシュ)ステンレス鋼付属品十字穴付皿木ねじ(4.8×32)質量(g)780種類標準仕上ヘアーラインねじ径d8-Φ5.6アナΦ10サラ開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする