※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
超重量用隠し丁番 RS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
(本体)亜鉛合金(アーム)鋼(リンク・ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
仕上
電着塗装
注文コード
37885172
品番
RS-218E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
材質・仕上
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
材質
(本体)亜鉛合金
(アーム)鋼
(リンク・ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
寸法B(mm)
79.4
寸法B1(mm)
28.6
寸法H(mm)
42.1
寸法L(mm)
117.5
寸法L1(mm)
62
寸法P1(mm)
95
寸法P2(mm)
89
寸法P3(mm)
21
寸法P4(mm)
7.5
寸法X(mm)
X≦6.4
寸法h(mm)
12.9
寸法t(mm)
10.5
付属品
十字穴付皿木ねじ(4.8×32)
質量(g)
780
仕上
電着塗装
ねじ径d
8-Φ5.6アナΦ10サラ
開き角度(度)
180
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。