PHA55-065 トルクヒンジ PHA型 LAMP(スガツネ工業) 37885881

PHA55-065 トルクヒンジ PHA型 LAMP(スガツネ工業) 37885881
PHA55-065 トルクヒンジ PHA型 LAMP(スガツネ工業) 37885881

トルクヒンジ PHA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トルク値N・m(kgf・cm)0.65[6.6]
内容量1個注文コード37885881品番PHA55-065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,130

5万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼トルク値N・m(kgf・cm)0.65[6.6]質量(g)8使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37885881PHA55-06543577583PHA55-165PHA55-065 トルクヒンジ PHA型 LAMP(スガツネ工業) 43577583トルクヒンジ PHA型LAMP(スガツネ工業)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする