※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-380(2本使い用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
37887385
品番
LK-380
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途
2本使い用
寸法D(mm)
19
寸法L1(mm)
380
寸法L2(mm)
280
寸法L3(mm)
269
寸法S(mm)
100
仕様
(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N)
質量(g)
205
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
開時保持
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|上開き
ステー種類
フラップステー
注意
ステーが伸びきった角度よりもさらに開くことは、絶対にお止めください。破損の原因となります。開き角度の少し手前で、ストッパーなどで扉の開きを規制してください。本製品は2本でご使用ください。(1本使い不可)