LB-215A ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A LAMP(スガツネ工業) 37887534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-215A ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A LAMP(スガツネ工業) 37887534
LB-215A ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A LAMP(スガツネ工業) 37887534
LB-215A ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A LAMP(スガツネ工業) 37887534

ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード37887534品番LB-215A
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。

寸法L1(mm)168寸法A(mm)153寸法B(mm)62寸法C(mm)215寸法L2(mm)141寸法L3(mm)149仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)260~350圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)260ステー種類フラップステー
注意
扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決めることができますが、閉扉時のB’寸法がL2寸法+12mmより小さくならないようにブラケット位置を決めてください。(小さい場合は丁番やフラップステーを破損する場合があります。)
ストッパーを解除する時は扉を支えながら行ってください。

商品説明動画

ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする