S-20L ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-20L ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888076
S-20L ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888076
S-20L ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888076

ワンタッチステー S-20 キャッチ機構付 (左右あり)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
左右区別
内容量1本注文コード37888076品番S-20L
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。

材質鋼(SPCC)材質(ベース)左右区別仕様左用質量(g)122仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])410[41.8]開き方上蓋伸長(mm)217ステー種類その他ステー
注意
扉質量によっては、キャッチ機構が効かない場合もあります。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37888076
2024-07-26
用途: 箱作製時
サービス業

開閉がスムースで、サイズが大きめに感じる箱にもつけてしまうほどです。
ネジもセットされているとありがたいです。

対象商品 : 37888067
2021-03-29
用途: ショーケースの扉
フリードサービス業

今回は手作りのショーケースの扉(上蓋)に使用しました。
最後まで開けなくても止まる機能が付いてますので便利です。
が、その分重くなるのでその辺はケースバイケースで選べばいいかなと思います。

対象商品 : 37888067
2021-03-18
用途: 自作のストッカーに左右取り付けました
製造業

1000mm x 600mm x 19mm の木製の蓋に左右取り付け。
ストッパーの具合、開閉の力加減共にベストでした。

対象商品 : 37888076
2018-01-22
用途: ベンチのふた部分に使用
木工雑貨COWBELL

両端2カ所必要かと思いましたが 1個で十分でした。
良い品です。

1が参考にしています
対象商品 : 37888067
2018-02-05
用途: 棚のストッパーとして改良
その他業種

思ったより硬い、使っていくうちに慣れていくと思うが・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
1が参考にしています
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする