S-27R 前蓋用ステー S-27 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888103

 

S-27R 前蓋用ステー S-27 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888103
S-27R 前蓋用ステー S-27 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888103
S-27R 前蓋用ステー S-27 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888103

前蓋用ステー S-27 (左右あり)

(1件のレビュー)
左右区別
内容量1本注文コード37888103品番S-27R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
寸法L(mm)133材質鋼(SPCC)材質(ベース)左右区別仕様右用質量(g)31仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])325[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
注意
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37888103
2020-10-17
用途: キャビネットのウエア機扉の交換用に
あとりえふるやまサービス業

扉の木製の板の左側に止めてあったので、ネジ穴が緩んで位置を変えながら使ってましたが、もうずらしても止められるスペースがなく傷になってるので、右側に止められるこの大きさを探してました。
右側に取り付けて、また普通に使えるようになりました。
これがあってよかったです。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする