曜日別特売
AS-HDS-10KR-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-HDS-10KR-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888347
AS-HDS-10KR-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888347
AS-HDS-10KR-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888347
AS-HDS-10KR-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888347

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容ステー(HDS-10KR-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個注文コード37888347品番AS-HDS-10KR-WT-30-6
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃適合(アルミフレーム)溝幅6mmセット内容ステー(HDS-10KR-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
注意
扉1枚当り、左用・右用が各1本ずつ必要です。
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする