曜日別特売
AS-NSDX-35RK-30-6 ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-NSDX-35RK-30-6 ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889537
AS-NSDX-35RK-30-6 ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889537
AS-NSDX-35RK-30-6 ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889537
AS-NSDX-35RK-30-6 ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889537

ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容ステー(NSDX-35RK)×1個、ASナット(AS-6M4)×6個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×3個、ブラケット(AS-NSDX-B)×1個、六角穴付ボルト(M4×12)×4個、ブラケット(AS-NSDX-A)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×2個注文コード37889537品番AS-NSDX-35RK-30-6
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。

付属品
スタンダード座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃オプションワンタッチ取付座金セット内容ステー(NSDX-35RK)×1個、ASナット(AS-6M4)×6個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×3個、ブラケット(AS-NSDX-B)×1個、六角穴付ボルト(M4×12)×4個、ブラケット(AS-NSDX-A)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×2個

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする