曜日別特売
SDS-100U ソフトダウンステー SDS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37889652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDS-100U ソフトダウンステー SDS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37889652
SDS-100U ソフトダウンステー SDS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37889652
SDS-100U ソフトダウンステー SDS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37889652

ソフトダウンステー SDS-100型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アンバー
内容量1本注文コード37889652品番SDS-100U
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。

付属品
マウンティングプレート SDS-A
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
アンバー質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
取扱説明書:
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

商品説明動画

ソフトダウンステー SDS-100型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37889616
2020-09-04
用途: 洗面所の棚(DIY)に使用するつもりでしたが結局上に上がる方が使いやすかったので同時に購入した方を使うことになりました
不動産業

初めてで他に知ってる人もいなかったので説明書だけが頼りでしたが分かりにくく(図が小さく勘違いした)難しかったです

1が参考にしています
対象商品 : 37889616
2019-08-05
用途: 経年劣化のため部品交換として。
その他業種

今までのものが壊れました。同等品があったのですぐに注文。次の日に届いたのでとても助かります。開き戸の部分だったので、家族が怪我をする前に修理ができて満足してます。

対象商品 : 37889616
2019-03-17
用途: テレビボードの前扉のスローダウンストッパーに使用。

蝶番の種類、扉の大きさなどで、取付位置が変わるのが少々難しいかな、でも出来上がりが満足でしたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする