※寸法図
LAMP(スガツネ工業)
ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
仕上
ニッケルめっき/ホワイト
注文コード
37889722
品番
SDS-100W-TVZ
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・トルク値N・m
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品
マウンティングプレート SDS-A
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
キャッチなし
使用温度:0 ℃~40 ℃
色
ホワイト
仕上
ニッケルめっき/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)1.62~3.68[16.5~37.6/1本使い
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
取扱説明書:
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
SDS-C100-TV型(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100-TV型(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
商品説明動画
LAMP ソフトダウンステー SDS-C100-TV型[スガツネ工業]
参考になった
参考になった