SMC
CR Series(CRB2BW30)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°
注文コード
37890037
品番
CRB2BW30-180SZ
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(180) 180°
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
30
取付支持形式
(B) 基本形
軸
(W) 両軸一面取
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード