LAMP(スガツネ工業)
ブラケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
21
仕様
ロッド側(アイレット径Φ8.1)
注文コード
37890666
品番
LOM-B-8
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・仕様・オプション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品
六角ボルト
ばね座金
六角ナット
仕様
ロッド側(アイレット径Φ8.1)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
関連部品
寸法H(mm)
21
寸法F(mm)
1
寸法D(Φmm)
7.6
寸法E(mm)
M6
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
15
仕上
バレル研磨
寸法I(mm)
9.5
寸法G(mm)
5.5
寸法A(Φmm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応