曜日別特売
LOM-2339LS リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 LAMP(スガツネ工業) 37890842

LOM-2339LS リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 LAMP(スガツネ工業) 37890842
LOM-2339LS リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 LAMP(スガツネ工業) 37890842

リフトオーマットシリーズ 標準在庫品

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本最大長(mm)598.5注文コード37890842品番LOM-2339LS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

標準在庫している、ガススプリングです。
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。
選定サービスも行っております。

用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。寸法A(mm)250寸法C(Φmm)8.1シリンダ外径D(Φmm)19寸法d(Φmm)8長さB(mm)(伸長時)598.5最小長(mm)348.5最大長(mm)598.5仕様樹脂製アイレット仕様種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)RoHS指令(10物質対応)対応伸長力(N)[kgf]400[41]ロッド先端形状樹脂製アイレット
注意
注意を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37890711
2023-11-19
用途: 器械動きの補助時に
医療・福祉・介護関連業

いつもお世話になっております。前回寸法違いの物を購入しましたが この度は丁とても使いやすく助かりました度よい物で

1が参考にしています
対象商品 : 37890894
2021-10-14
用途: 観光バスの小物入れの蓋に
有限会社北関東観光運輸・通信業

伸びたとき、縮んだ時のサイズを測りヒットした商品を購入し取り付けました。元の伸長力が不明だったのと、取付穴に加工が必要かと思いましたが難なく取り付けられました。 蓋が開状態で保持できるのでもっと早く交換すれば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37890763
2021-10-13
用途: ドアの開閉補助用として
教育・研究機関

ブラケットとの配置については指定があったため、やや例示とは異なる配置ではありましたが取り付けることができました。ドアのヒンジ(蝶番)位置については、ドアの内側と外側の両方に設定できるよう例示を増やすと良いと思います。

対象商品 : 37890991
2015-11-27
用途: ルーフボックスの開閉ガススプリング MONT BLANC (モンブラン)

モノタロウさんWEB問い合わせ(製品質問)にスムーズ対応して頂き
ホントありがとう!!☆7つ
マニアックなルーフBOXメーカーなので適合サイズを探すのに
苦労しましたがピッタリな物を ついに見つけました!
① LOM-084409伸長力(N)[kgf] 200[21]
  ↑(MONT BLANC 同スペック)
② LOM-094773伸長力(N)[kgf] 250[26]
①か②どちらにするか迷いましたが、、、
② LOM-094773を2本購入しました!
伸長力(N)[kgf] 250[26]となり50N×2=100NのパワーUPで
運用しました。
問題なく開閉できるし、向かい風でもしっかり支えてくれます!
(*伸長力(N)パワーUPも含め運用は自己責任でお願いします。)
このダンパー、皆さんにも身近な製品で 
国産自動車メーカーなどにも純正採用されている 
STABILUS(スタビラス)社製ダンパー。
「耐久性と信頼性には定評があります。」 はホント!
でも。。。ちと¥高いので…☆4つ(笑)

対象商品 : 37890937
2015-04-10
用途: ユンボのコンソールの開閉

古い機械の為純正品がメーカーにもなく困っていたのですが、メーカーとサイズを頼りに取り寄せましたがぴったりでOKでした。
素人にもカタログがもっと解り易いといいですね、もっと商品が増えるといいです。

対象商品 : 37890693
2013-10-29
用途: オートバイメンテナンス

純正品が欠品のため、こちらを使いました。全くそん色なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする